Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1 energy-saving lamp Weiß 3000 K 4,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1 energy-saving lamp Weiß 3000 K 4,5 W
Philips CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1 energy-saving lamp Weiß 3000 K 4,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37045470
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70659600
EAN/GTIN:
     8718696706596
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
70 g
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-1
Lichtleistung
475 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Leistungsfaktor
0,9
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
30000
Einschaltzeit
0.5 s
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Lampenstrom
25 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70661900
ab € 4,14*
Ähnlich
Philips
CPLC6.5W830D2
ab € 4,56*
Ähnlich
Philips
CPLC6.5W840D2
ab € 4,59*
Ähnlich
Philips
CPLC8.5W840D3
ab € 4,47*
Ähnlich
Philips
CPLC8.5W830D3
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.