Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme BCXST2000BP USV-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme BCXST2000BP USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCXST2000BP USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37013886
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCXST2000BP
EAN/GTIN:
     4026908003284
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie Batteriepaket XANTO ST 2000/3000, Abmessungen: 35 x 31,5 x 13cm, Gewicht: 40,88kg

Mit nur wenigen Handgriffen hat das Batteriepaket in kurzer Zeit wieder seine volle Überbrückungszeit.
Geliefert wird ein vollständiger Batteriesatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40880 g
Breite
350 mm
Höhe
130 mm
Tiefe
315 mm
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
ONLINE USV-Systeme XANTO ST 2000/3000
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, usv-akkus online, akku usv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,78*
€ 863,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,08*
€ 856,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,89*
€ 834,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,86*
€ 816,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,80*
€ 779,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 75,99*
Zubehör
Online USV
BCBP500
ab € 52,15*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 73,94*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,64*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 693,70*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 305,70*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,45*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,24*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,00*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,70*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,05*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 369,09*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,56*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 410,65*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 304,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.