Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Breadbox Single Grandy warm grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Breadbox Single Grandy warm grey
Wesco Breadbox Single Grandy warm grey
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37002738
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     235101-57
EAN/GTIN:
     4004519045404
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Deckelöffnung
Scharnier
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, breadbox wesco, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.