Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 240GB V Series SATA III 2.5” SSD Version 2 2.5" Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 240GB V Series SATA III 2.5” SSD Version 2 2.5" Serial ATA III TLC
Integral 240GB V Series SATA III 2.5” SSD Version 2 2.5" Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36998902
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSSD240GS625V2
EAN/GTIN:
     5055288435933
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Vibrationen in Betrieb
3.08 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
1.227 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.584 W
Energieverbrauch (idle)
0.4 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Paketgewicht
64 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Grau
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
TLC
Komponente für
PC
NAND Blitz-Typ
TLC (Triple Level Cell)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
400 MB/s
Controller Typ
SMI SM2258XT
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
TBW-Bewertung
80
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
45 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.