Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1331-4KVIS Schnittstellenkarte/Adapter Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1331-4KVIS Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
EXSYS EX-1331-4KVIS Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36994792
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1331-4KVIS
EAN/GTIN:
     4718359133183
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die EX-1331-4KVIS USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485 in einem Plastikgehäuse, stellt eine Serielle RS-232, 422, oder 485 High Performance UART 16C550 Combo-Ausgänge mit 15KV ESD Surge Protection und 4KV Optical Isolation zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang in einem kompakten Plastikgehäuse für Desktop Computer oder Notebook über den USB 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1331-4KVIS kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Das mitgelieferte Kabel EX-K1552V A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1331-4KVIS mit Rändelschrauben befestigt werden. Das Kabel kann sich somit nicht mehr von alleine lösen. Optional kann mit dem Artikel EX-6099 (Din-Rail-Kit) die EX-1331-4KVIS auf eine Trägerschiene in einem 19“ Rack installiert werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenbits
7, 8
Stop bits
1, 1.5, 2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.