Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.2, RCA/2xRCA Audio-Kabel 0,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.2, RCA/2xRCA Audio-Kabel 0,2 m Schwarz
DeLOCK 0.2, RCA/2xRCA Audio-Kabel 0,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36929355
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85226
EAN/GTIN:
     4043619852260
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Dieses Cinch Splitterkabel von Delock ermöglicht die Aufteilung eines Audiosignals. Es kann verwendet werden, um z. B. ein Mono Audiosignal auf beiden Stereokanälen wiederzugeben. Die Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer sorgen für eine optimale Signalübertragung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.