Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Profi Box Reibe Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Profi Box Reibe Edelstahl
Kela Profi Box Reibe Edelstahl
Kela Profi Box Reibe Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36785755
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     19065
EAN/GTIN:
     4025457190650
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Der Alleskönner – 4-Kant-Reibe PROFI

Ob Gurken in Scheiben, Möhren grob geraspelt oder Käse fein gerieben: Bei der 4-Kant-Reibe PROFI ist sicher die richtige Raspelseite dabei.

Reibe aus Edelstahl, spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Box Reibe
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Anzahl der working planes
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
215 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.