Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A2SAN-E BGA 1296


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A2SAN-E BGA 1296
Supermicro A2SAN-E BGA 1296
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36717220
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A2SAN-E-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
mainboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1296
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Prozessor Verlustleistung (max)
9.5 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Merkmale
Energiequelle
ATX
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
101.6 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
Serielle Port-Headers
4
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
LVDS-Stecker
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 2.0, SATA, USB 2.0
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3L-SDRAM
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC-Kompatibilität
Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Speicherkapazität
8 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
2GB, 4GB, 8GB
Weitere Suchbegriffe: Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 254,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,11*
€ 294,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.