Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 3 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 3 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 3 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 3 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 3 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 3 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 3 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 3 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36662540
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DT2-256-3000-C-G
EAN/GTIN:
     5060220251595
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
3000 GB
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
286 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
278 MB/s
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Smartcard-Leser
Ja
Lock-out-Funktion
Ja
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992c
Warentarifnummer (HS)
84717098
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1238 g
Breite
112 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
185.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
einegbaute Tastatur
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
NCSC CPA, FIPS 140-2 Level 2/3, NLNCSA BSPA and NATO restricted level
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Tragetasche
Ja
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,08*
€ 377,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,60*
€ 376,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,69*
€ 372,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 69,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,86*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 171,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 68,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 67,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 58,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 113,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.