Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CS-KIT-K9 Videokonferenzsystem 15,1 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CS-KIT-K9 Videokonferenzsystem 15,1 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco CS-KIT-K9 Videokonferenzsystem 15,1 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco CS-KIT-K9 Videokonferenzsystem 15,1 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36536465
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-KIT-K9
EAN/GTIN:
     889728021524
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
H.323/SIP
Data Link Protokolle
IPv4/IPv6 for DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (max.)
70 W
Video
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
720i, 720p, 1080i, 1080p
Maximale Framerate
60 fps
Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Lieferumfang
Lautsprecher enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Kamera
Megapixel (ca.)
15.1 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.7 "
Effektive Sensor Auflösung
15.1 MP
Optischer Zoom (normaler Modus)
3 x
Horizontales Blickfeld
83 °
Fokuseinstellung
Auto
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
70 - 20000 Hz
Sprachcodec
G.711, G.722, G.722.1, G.729, OPUS
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
RMS-Leistung
24 W
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
3200 g
Verpackungsbreite
698.5 mm
Verpackungstiefe
88.9 mm
Verpackungshöhe
73.66 mm
Paketgewicht
3174.6 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.215,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.388,12*
€ 5.221,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.322,99*
€ 5.144,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.255,61*
€ 5.064,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.233,14*
€ 5.037,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.215,22*
€ 5.016,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.