Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | BGA 1667 |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
 | Prozessor | D-1528 |
 | Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | IPMI 2.0 KVM with dedicated LAN NMI SUM SuperDoctor 5 |
Merkmale | Motherboardformfaktor | mini ITX |
 | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, LED, Stromversorgung, Temperatur, Spannung |
 | Energiequelle | ATX |
 | Wachhund Funktion | Ja |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
 | ACPI-Version | 5.0 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.8 |
 | Echtzeituhr (RTC) | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | LAN-Controller | Intel® I350-AM2, Realtek RTL8201N |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C |
Sonstige Funktionen | UEFI-Version | 2.4 |
 | Maximaler UDIMM Speicher | 64 GB |
 | Prozessor-Taktfrequenz | 1.9 GHz |
 | Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Speicher-Controller | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600,1866,2133 MHz |
 | Maximaler RDIMM Speicher | 128 GB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm |
 | Tiefe | 170 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 0 |
 | SATA III Anschlüsse | 6 |
 | SATA II Anschlüsse | 0 |
 | Zahl der parallelen ATA Stecker | 0 |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | Zahl der COM Stecker | 1 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl eSATA-Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse | 0 |