Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SAA BGA 1296 Mini-ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SAA BGA 1296 Mini-ITX
Supermicro X11SAA BGA 1296 Mini-ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36389629
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SAA-O
EAN/GTIN:
     672042262038
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1296
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Motherboardformfaktor
Mini-ITX
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
2GB, 4GB, 8GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1866 MHz
Zahl der DIMM Slots
1
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Speicherspannung
1.35 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
170.2 mm
Tiefe
170.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
4
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
3
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 285,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.