Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-B1-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-B1-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Akyga AK-B1-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Akyga AK-B1-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Akyga AK-B1-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Akyga AK-B1-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36318147
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-B1-500
EAN/GTIN:
     5901720130334
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Modern, technologisch fortschrittliche Stromversorgung. Es verfügt über 3 SATA-Anschlüsse, 2 Molex-Stecker, Mini-Molex-Anschluss, PCI-E 6-Pin-Anschluss, P4, 4-polig und Universal 20 + 4-pin in Standardausrüstung Mainboard. Die wichtigsten Merkmale sind hervorragende Kühlung von 12 cm-Lüfter mit verchromter Grill garantiert, mehr Kabel ermöglichen eine einfache Installation in Fällen mit Bottom-Montage und stabile Arbeits dank passive PFC-Funktion. Netzteil ist auch mit Überstrom, Überspannung ausgestattet und Anti-Interferenz-Schutzsysteme verhindern, dass Schäden Geräten wie Mainboard, Prozessor, etc.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
3
SATA-Netzkabellänge
300 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
300 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
CPU-Leistung Kabellänge
450 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
230 V
Spitzenstrom
500 W
Eingangsstrom
5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
250 W
Kombinierter Strom (+12V)
264 W
Kombinierter Strom (+5V)
250 W
Kombinierter Strom (-12V)
18.5 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
18.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
30 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
22 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
34 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
70 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1100 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.31
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1030 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.