Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXHP-BA0007 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXHP-BA0007 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0007 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36252833
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXHP-BA0007
EAN/GTIN:
     5711783395560
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
249 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
356 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
48 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.