Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER energy-saving lamp Warmweiß 3000 K 8 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER energy-saving lamp Warmweiß 3000 K 8 W G13
Philips MASTER energy-saving lamp Warmweiß 3000 K 8 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36195075
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     MTEMHO0608W830
EAN/GTIN:
     8718696697474
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
150 g
Innendurchmesser
25.78 mm
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Bemessungsleistung
8 W
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
830
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Menge äußerer Karton
10 Stück(e)
Nennlichtstrom
1000 lm
LLMF - Ende der nominelle Lebensdauer
70 %
T-Hülle maximal
50 °C
Vollständiger Produktcode
871869669747400
Energie
Lampenstrom
36 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,64*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,63*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,67*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,21*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,63*
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 5,07*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 12,49*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,41*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,84*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,84*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,27*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,82*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,29*
Ähnlich
Philips
633034
ab € 10,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.