Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Classic energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 2 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Classic energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 2 W E14
Philips Classic energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 2 W E14
Philips Classic energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 2 W E14
Philips Classic energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 2 W E14
Philips Classic energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 2 W E14
Philips Classic energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 2 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36194962
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DCCL25W827E14ST
EAN/GTIN:
     8718696574119
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
14 g
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Bemessungsleistung
2 W
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Farbcode
827
Menge äußerer Karton
10 Stück(e)
Nennlichtstrom
250 lm
LLMF - Ende der nominelle Lebensdauer
70 %
Vollständiger Produktcode
871869657411900
Energie
Lampenstrom
20 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.