Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Classic energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 2 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Classic energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 2 W E14
Philips Classic energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 2 W E14
Philips Classic energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 2 W E14
Philips Classic energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 2 W E14
Philips Classic energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 2 W E14
Philips Classic energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 2 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36194961
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DCCL25W827E14BA
EAN/GTIN:
     8718696574096
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
14 g
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Bemessungsleistung
2 W
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Farbcode
827
Menge äußerer Karton
10 Stück(e)
Nennlichtstrom
250 lm
LLMF - Ende der nominelle Lebensdauer
70 %
Vollständiger Produktcode
871869657409600
Energie
Lampenstrom
20 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.