Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird KB-UM-104 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird KB-UM-104 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Gembird KB-UM-104 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36156986
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     KB-UM-104
EAN/GTIN:
     8716309091138
Suchbegriffe:
Gembird Tastaturen
Keyboard
Tastatur
gembird tastaturen
Kompakte Multimedia-Tastatur, US Layout - Praktische Multimedia Tasten - Für leises und komfortables Schreiben - Kompatibel mit Windows 10
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
410 x 133 x 23 mm
Tastaturgewicht
420 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
295 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
111
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
9
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Merkmale
Kabellänge
1.3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.