Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex BALL 19 P Stativaufsatz Grau 2,54 cm (1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex BALL 19 P Stativaufsatz Grau 2,54 cm (1")
Novoflex BALL 19 P Stativaufsatz Grau 2,54 cm (1")
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3612504
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     BALL19P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Die äußerst kompakten und dabei stabilen Kugelköpfe BALL 19 und BALL 19 P halten problemlos Ausrüstungen bis zu 3 kg.
Die Version „P“ unterscheidet sich durch eine zusätzlich eingebaute Panoramaverstellung.

Technische Daten:

Höhe: 66 mm
Ø = 30 mm
Gewicht: 118 g
Stativanschluss: 1/4“ bzw 3/8“
Kameraanschluss: 1/4“
Tragfähigkeit: 3 kg
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zubehör
1 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
118 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
BALL19
ab € 25,59*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
BALL 30
ab € 65,69*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
BALL 40
ab € 80,56*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
NEIGER19
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.