| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-3612168 Herst.-Nr.: NEIGER19 EAN/GTIN: 4030432757100 |
| |
|
| | |
| Die Kugelköpfe NEIGER 19 und NEIGER 19P werden mit einem Standard- Blitzschuh geliefert. Mit diesem lassen sich nicht nur alle gängigen Blitzgeräte exakt positionieren, sondern auch Videoleuchten, Lichtschranken, Messgeräte und vieles mehr. Der Kugelkopf NEIGER 19P besitzt eine zusätzliche Panoramaverstellung. Technische Daten: Höhe: 56 mm, Ø = 30 mm Gewicht: 92 g Stativanschluss: 1/4” bzw. 3/8” Anschluss: Blitzschuh bzw. 1/4” Tragfähigkeit: 3 kg Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 92 g | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Zubehör | 1 Zoll | | Zubehör (2. Seite | 3 Zoll |
|
| | |
| | | |
| |