Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6834-84 Rauchmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6834-84 Rauchmelder
Busch-Jaeger 6834-84 Rauchmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35936450
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6834-84
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).
Mit Testknopf und Stummschaltung.
Geprüft nach DIN EN 14604.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Nicht vernetzbar.
Durchmesser: 120 mm.
Höhe: 47,50 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Alarm stumm
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Höhe
47.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.