Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA 2KV94181 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA 2KV94181 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Halter
KYOCERA 2KV94181 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35768987
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     2KV94181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile kyocera
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Merkmale
Typ
Halter
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
FS-C5150DN / FS-C5250DN / Ecosys P6021cdn / P6026cdn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.