Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0047 Patch Panel 0.5U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0047 Patch Panel 0.5U
LogiLink NP0047 Patch Panel 0.5U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35726284
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0047
EAN/GTIN:
     4052792042467
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Kompaktes hochwertiges Verteilerfeld für den Einbau in den 19“ Schrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für fast alle Anwendungen wie Fast- und Gigabit Ethernet sowie Power over Ethernet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
0.5U
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B.2-1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungslänge
530 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1250 g
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6e
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Breite des Versandkartons
570 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
22.6 mm
Tiefe
78 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.