Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCB184B Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCB184B Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
DeWALT DCB184B Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35640237
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB184B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
DeWalt
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Batterietiefe
110 mm
Batteriehöhe
69 mm
Batteriegewicht
670 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,02*
€ 411,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,78*
€ 386,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.