Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO - Europe E-Cube Step Bin 28+18L VB 9268 Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKO - Europe E-Cube Step Bin 28+18L VB 9268 Rechteckig Edelstahl
EKO - Europe E-Cube Step Bin 28+18L VB 9268 Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35598009
Hersteller:
     EKO - Europe
Herst.-Nr.:
     8713631650248
EAN/GTIN:
     8713631650248
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
46 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Material
Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Geruchssicherer Deckel
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Beste Verwendung
Badezimmer, Hobbyraum, Küche, Wohnzimmer, Toilette
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
650 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.