Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 3 m Cat5E LSZH UTP Netzwerk-Patch-Kabel - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 3 m Cat5E LSZH UTP Netzwerk-Patch-Kabel - Gelb
C2G 3 m Cat5E LSZH UTP Netzwerk-Patch-Kabel - Gelb
C2G 3 m Cat5E LSZH UTP Netzwerk-Patch-Kabel - Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35597438
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     82439
EAN/GTIN:
     757120824398
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Für schnelle Ethernet-Netzwerke, die bandbreitenintensive Anwendungen für Sprach-, Daten- oder Videoverbreitung benötigen. Erfüllt alle Cat-5e TIA/EIA-Standards und verringert sowohl die Impedanz als auch die strukturelle Rückflussdämpfung (SRL) drastisch. Jedes der getrennten Paare ist zusammengeklebt, damit der Verdrillungsabstand in der gesamten Leitung bis zum Anschlusspunkt gleich bleibt. Besteht aus qualitativ hochwertigem Kupferkabel. Dieses Design minimiert die Nahnebensprechen- (NEXT-) Levels. Mit halogenfreier Ummantelung. Die vergossene Schutzkappe für die Rastnase verhindert ungewolltes Verhaken bei der Installation und bietet zusätzliche Zugentlastung. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, damit Sie Ihre Netzwerkinstallation einfach farblich codieren können. Jedes einzelne Kabel ist mit seiner Länge gekennzeichnet, damit der Gebrauch erleichtert wird.
Anschluss 1: (1) RJ-45-Stecker
Anschluss 2: (1) RJ45-Stecker

- Halogenfreie (LSZH) Kabelummantelung
- Rastnase mit Schutzkappe für Netzwerkadapter, Hubs, Switches, Router, DSL-/Kabelmodems, Stecktafeln und andere Hochleistungs-Netzwerkanwendungen.
- Die Rastnase mit Schutzkappe schützt die Clips beim Ein- und Ausstecken
- Standard-RJ45-Stecker und ungeschirmte verdrillte Adernpaare
- Erhältlich in verschiedenen Farben zur farblichen Kodierung eines Netzwerks
- Erhältlich in Längen von bis zu 5m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.3 mm
Gewicht
101 g
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße
24
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.