Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 825 Locher Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 825 Locher Pink
Rapesco 825 Locher Pink
Rapesco 825 Locher Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35537636
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Der Rapesco 825 2-fach-Metalllocher bietet Präzision durch abgehärtete Lochstanzen, einen Mechanismus zum Sperren des Griffs, ein Namensschildfenster, einen Metallkörper und eine Gummi-Klappe für Konfetti. Er locht bis zu 25 Blatt (80g/m² Papier) auf einmal. Farbe: rosa. Auf dieses Produkt erhalten Sie 15 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
410 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Material
Metall
Heftkapazität
25 Blätter
Weitere Suchbegriffe: bürolocher pink, bürolocher, bürolocher 25 blatt, Perforator, Perforatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1024
ab € 14,88*
Ähnlich
Rapesco
1029
ab € 6,65*
Ähnlich
Rapesco
PF800AB1
ab € 9,59*
Ähnlich
Rapesco
1359
ab € 6,58*
Ähnlich
Rapesco
1360
ab € 6,60*
Ähnlich
Rapesco
1030
ab € 3,19*
Ähnlich
Rapesco
1399
ab € 3,60*
Ähnlich
Rapesco
PF800AL1
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.