Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 1024 Locher 30 Blätter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 1024 Locher 30 Blätter Silber
Rapesco 1024 Locher 30 Blätter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12784792
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Weitere Informationen:
Merkmale
Locherkapazität
30 Blätter
Produktfarbe
Silber
Anzahl Schlaglöcher
2
Durchschlag Abstand
80 mm
Weitere Suchbegriffe: handlocher silber, bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1029
ab € 6,59*
Ähnlich
Rapesco
PF800AB1
ab € 8,55*
Ähnlich
Rapesco
1359
ab € 6,60*
Ähnlich
Rapesco
1361
ab € 6,60*
Ähnlich
Rapesco
1358
ab € 6,60*
Ähnlich
Rapesco
1399
ab € 3,61*
Ähnlich
Rapesco
PF800AL1
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.