Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland DC915SCV Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Friedland DC915SCV Grau
Friedland DC915SCV Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34767090
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     8726198
EAN/GTIN:
     5004100967503
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Elektronischer Gong
Funk-Gong mit Reichweitenverstärker, Schlafmodus und Konverter zum Umstieg von drahtgebunden auf drahtlos – Weiß

Verpassen Sie mit der Honeywell DC915SCV Türklingel mit Konverter zum Umstieg von drahtgebunden auf drahtlos, dank einer marktführenden 5-Jahre-Batterielebensdauer, 100 m hörbarer Reichweite und 200 m Funkreichweite nie wieder einen Besucher. Er umfasst einen Schlafmodus, damit Sie sich ungestört entspannen können, während der innovative Lichtring Sie auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam macht, wenn die Türklingel nicht zu hören ist. Schließen Sie einen vorhandenen Klingeltaster an den Konverter an und nehmen die Türklingel überall in Ihrem Haus und im Garten mit.

Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung
Platzieren Sie Ihren tragbaren Funk-Gong an jedem beliebigen Ort in Ihrem Haus. Die Honeywell-ActivLink™ Technologie liefert Ihnen eine zuverlässige Funk-Reichweite von bis zu 200 m, mit einer Lautstärkeregelung bis zu 90 dB und einem Hörbereich bis zu 100 m. Dank des eingebauten Repeaters/Funkverstärkers kann mit einem zweiten Funk-Gong die Funk-Reichweite auf bis zu 400 m erhöht werden.

Störungssicher
Mit individueller Lautstärkeregelung und innovativem Schlafmodus, der den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden zum Schweigen bringt, können Sie sich frei von jeglicher Störung entspannen.

Visuelle Meldung
Der HALO-Lichtring und das LED-Blitzlicht sorgen für eine visuelle Meldung in lauter Umgebung und machen Sie auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam, wenn der Türgong nicht zu hören ist.

Modernes Design
Unsere kompakten und innovativen Funk-Gongs sind auf die Bedürfnisse in Ihrem Zuhause ausgerichtet.

Sicherheit
Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopffunktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell-ActivLink™ Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden.

Zuverlässigkeit und Qualität
Honeywell ActivLink™ mit 868 MHz-Frequenz ist unser innovatives Funk-Protokoll, das größere Reichweitenfähigkeit, eine längere Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren und eine verbesserte Zuverlässigkeit der Verbindung liefert, was alles von unserer zweijährigen Garantie auf die Produktqualität unterstützt wird.

Kompakte Größe mit sattem Sound
Alle Türgongs von Honeywell zeichnen sich durch einen digital verbesserten, kristallklaren Klang aus, der in Haus und Garten gut zu hören ist- und das auch nochbeiüberraschend kompakten Bauformen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
200 m
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Volumen (dB)
90 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl Melodien
8
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.