Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 4 x HDMI Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 4 x HDMI Switch
shiverpeaks 4 x HDMI Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34761227
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     05-02004-SPP
EAN/GTIN:
     4017538069849
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x1
hdmi switch
shiverpeaks®-PROFESSIONAL--HDMI Switch, 4x IN 1x OUT, 4K2K, 3D, Metallgehäuse, VER1.4

· Schaltet zwischen 4 HDMI Signalen auf 1 Endgerät
· HDMI 1.4 und HDCP 1.2 kompatibel
· Unterstützt 4K2K Auflösung
· Unterstützt 3D und CEC
· Unterstützt automatisches, manuelles und ein umschalten mittels Fernbedienung
· Inkl. Montagewinkel
· 4 HDMI Eingänge
· 1 HDMI Ausgang
· 5V Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
Eingang
1 x HDMI 1.4
HDMI-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Full-HD
Ja
3D
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Power-LED
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160i, 2160p
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 4 eingänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.