Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Laeta" FlashPen USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Laeta" FlashPen USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Grau
Hama "Laeta" FlashPen USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3469872
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090983
EAN/GTIN:
     4007249909831
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • extrem handliches, schnelles Wechselspeichermedium.
    - beliebig oft beschreib- und löschbar.
    - geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle.
    - mit abnehmbarer Verschlusskappe.
    - unterstützt Windows-Vista-ReadyBoost-Funktion.
    - unterstützte Betriebssysteme: Windows ME/2000/XP/Vista und MacOS 9.x oder höher.
    - Speicherkapazität: 16 GB.
    - U3: nein.
    - USB-Standard: USB 2.0.
    - Vista ReadyBoost: Ja.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Grau
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows ME/2000/XP/Vista MacOS 9.x+
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,24*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,55*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,77*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,77*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,31*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,47*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.