Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Gigantus Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Gigantus Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Gigantus Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Gigantus Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Gigantus Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Gigantus Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34639915
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ02-01830200-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419317364
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Schaum, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Größe
L
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
455 mm
Dicke
5 mm
Gewicht
617 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.