Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Roll Bob 30 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Roll Bob 30 l Schwarz
Rotho Roll Bob 30 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34620598
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1721308080
EAN/GTIN:
     7610859152534
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Das klappt! Mit Abfallbehältern der Serie ROLL BOB entsorgen Sie Ihren Müll komfortabel und geruchsarm - dank eines innovativen Klappverschlusses, der sich einfach hochrollen lässt.

- Abfalleimer aus robustem Kunststoff
- dicht schliessender Deckel mit breitem Rand
- praktischer Klappverschluss
- stabile Markenqualität
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
355 mm
Höhe
595 mm
Verpackungsbreite
383 mm
Verpackungstiefe
383 mm
Verpackungshöhe
866 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Produktfarbe
Schwarz
Deckelöffnung
Manuell
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,76*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.