Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18961 Handschaber 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 18961 Handschaber 10 cm
HP Autozubehör 18961 Handschaber 10 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34603123
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18961
EAN/GTIN:
     4007928189615
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
Handschaber
KFZ-Schneebesen
Farbiger Eisschaber mit bruchsicherer Polycarbonat-Wechselklinge, die von 4 Seiten verwendbar ist. Der handsympatische Softgriff liegt sehr angenehm in der Hand. Abmessungen 22 x 10 cm Klingenbreite
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Material Messer
Polycarbonat (PC)
Aufhängerloch
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Klingenbreite
100 mm
Gewicht
70 g
Weitere Suchbegriffe: Schneebesen KFZ, handschaber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EAL
89046
ab € 9,67*
Sonstiges
HP Autozubehör
18430
ab € 2,62*
Sonstiges
HP Autozubehör
18915
ab € 6,16*
Sonstiges
HP Autozubehör
18948
ab € 2,99*
Sonstiges
APA
89045
ab € 8,77*
Sonstiges
HP Autozubehör
18436
ab € 1,65*
Sonstiges
HP Autozubehör
18440
ab € 1,59*
Sonstiges
HP Autozubehör
18288
ab € 1,65*
Sonstiges
HP Autozubehör
18289
ab € 3,29*
Sonstiges
APA
89049
ab € 2,76*
Sonstiges
HP Autozubehör
18990
ab € 7,64*
Sonstiges
APA
37510
ab € 5,38*
Sonstiges
APA
37515
ab € 5,58*
Sonstiges
HP Autozubehör
18946
ab € 4,00*
Sonstiges
HP Autozubehör
852568
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.