Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAL 89046 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EAL 89046 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
EAL 89046 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
EAL 89046 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
EAL 89046 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35536211
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     89046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
KFZ-Schneebesen
Schneebesen KFZ
  • Anwendung: Eiskratzer mit Schneebesen zur Entfernung von Eis und Schnee; für Vans und Kleinbusse
  • Material: Kunststoff, Aluminium, Softgriff
  • Größe: ca. 60 x 90 cm (Teleskopstange), ca. 14 cm breit (Eiskratzer), ca. 24 cm breit (Besenbesatz)
  • Handgriff: ergonomisch geformt
  • Verpackung: Banderole
  • Farbe: schwarz/silber/rot
  • Besenbesatz ist um 360° drehbar
  • Mit Auffangmulde für Schneematsch
  • Mit extra starken Eisbrecherzähnen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
900 mm
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Bürste
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Drehungswinkel
360 °
Teleskopgriff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
18430
ab € 2,66*
Sonstiges
HP Autozubehör
18915
ab € 6,16*
Sonstiges
HP Autozubehör
18948
ab € 2,99*
Sonstiges
HP Autozubehör
18961
ab € 1,99*
Sonstiges
APA
89045
ab € 8,77*
Sonstiges
HP Autozubehör
18436
ab € 1,65*
Sonstiges
HP Autozubehör
18440
ab € 1,59*
Sonstiges
HP Autozubehör
18288
ab € 1,65*
Sonstiges
HP Autozubehör
18289
ab € 3,29*
Sonstiges
APA
89049
ab € 2,76*
Sonstiges
HP Autozubehör
18990
ab € 7,64*
Sonstiges
APA
37510
ab € 5,38*
Sonstiges
APA
37515
ab € 5,58*
Sonstiges
HP Autozubehör
18946
ab € 4,00*
Sonstiges
IWH
074375
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.