Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Tristar KR-3178 Handstaubsauger für Heim & Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34542841
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KR-3178
EAN/GTIN:
     8713016039118
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Kombination aus leistungsstarker 12 V-Batterie und einzigartigem Autostecker mit 2.5 m Kabel, idealer Handstaubsauger für Haus und Auto. Ausführung mit einfach zu leerendem Staubbehälter und auswaschbarem Filter. Bürsten und Fugenzubehör inklusive.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Geräuschpegel
68 dB
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Wandmontage
Ja
Kabellänge
2.5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
1750 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
15 min
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Saugleistung
3500 Tag
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1580 g
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Grau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.55 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
KR-2156
ab € 19,75*
Zubehör
Tristar
KR-2176
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.