Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 116TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 116TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau
Red Lion 116TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34532621
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     116TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Status
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
EMI, EMC, ABS, GOST-R, RoHS, FCC, UL
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
480 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
24.6 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
10 - 49 V
Eingangsstrom
0.3 A
Datenübertragung
Durchgang
3200 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-TX,100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat5
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,53*
€ 717,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,77*
€ 706,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,06*
€ 685,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,32*
€ 664,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,98*
€ 640,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 22,82*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.