Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 923 Galvanised Klammerpack 800 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 923 Galvanised Klammerpack 800 Heftklammern
Rapesco 923 Galvanised Klammerpack 800 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34405369
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Mit vier verschiedenen Beinlängen der Rapesco 923 Heftklammern bietet dieses Multipack Zweckmäßigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es enthält jeweils 800 Stück der 8mm, 10mm, 12mm und 13mm Beinlängen der 923 Heftklammern. Diese sind ideal für Rapesco Blockhefter geeignet, erzielen aber auch mit Heftgeräten anderer Marken hervorragende Ergebnisse. Mit ihrer leichten Handhabung und großen Leistung ermöglichen diese hochwertigen Klammern eine genaue und langanhaltende Befestigung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
23
Schenkellänge
13 mm
Kapazität
800 Heftklammern
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
PSR101B1
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.