Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco PSR101B1 Heftklammerentferner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco PSR101B1 Heftklammerentferner
Rapesco PSR101B1 Heftklammerentferner
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12788837
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     PSR101B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Der Rapesco 101 Heftklammernentferner – der Originale und immer noch der Beste. Sicher und einfach zu gebrauchen mit einem geschwungenen Griff – der 101 Heftklammernentferner gleitet unter die Klammer um sie zu entfernen und hinterlässt die Klammer mit Leichtigkeit. Farbe: Schwarz

- Sicher und einfach zu gebrauchen mit einem geschwungenen Griff
- Gleitet unter die Klammer um sie zu entfernen und hinterlässt diese
- L - 134mm x W - 15mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Breite
15 mm
Höhe
55 mm
Länge (mm)
195 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
1170
ab € 38,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.