Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A2SAV-L Mini-ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A2SAV-L Mini-ITX
Supermicro A2SAV-L Mini-ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33687495
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A2SAV-L-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
2
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Mini-ITX
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.45 mm
Tiefe
171.45 mm
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
5.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
SATA III Anschlüsse
2
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
2GB, 4GB, 8GB
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC & Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600,1866 MHz
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 223,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.