Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MP-GAMEPRO-M Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MP-GAMEPRO-M Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Gembird MP-GAMEPRO-M Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Gembird MP-GAMEPRO-M Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Gembird MP-GAMEPRO-M Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Gembird MP-GAMEPRO-M Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Gembird MP-GAMEPRO-M Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33664681
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MP-GAMEPRO-M
EAN/GTIN:
     8716309091015
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Abnutzungsresistente Gewebe-Oberfläche

Kompatibel mit Mäusen jeglicher Art inkl. Optischen- und Lasermäusen

Natürliches Gummi mit rutschfester Unterseite
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Muster
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Schaum
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
350 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.