Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-SUD638-H Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-SUD638-H Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
i-PRO WV-SUD638-H Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
i-PRO WV-SUD638-H Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
i-PRO WV-SUD638-H Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33663761
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-SUD638-H
EAN/GTIN:
     4010869256919
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Sprachcodec
G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ
Zahl der Benutzer
14 Benutzer
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Datenschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Bildsensor
Sensor-Typ
MOS
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
45 x
Digitaler Zoom
4 x
Maximale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
4.3 - 129 mm
Naheinstellgrenze
2 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
8500 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Full-HD
Ja
Bildstabilisator
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Neigungswinkelbereich
-45 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
100 °/Sekunde
Voreinstellung Neigungsgeschwindigkeit
200 °/Sekunde
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
100 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
200 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit
1/60 - 1/10000, 1/30 - 1/10000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Geschützturm
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Schutzfunktion
Staubresistent, Snow resistant, Vibrationsbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Auto-Suche
Ja
Auto-Schwenk-Modus
Ja
Auto-Rundgang-Modus
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Dynamischer Bereich
105 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.373,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.655,45*
€ 5.539,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.617,24*
€ 5.494,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.464,92*
€ 5.313,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.395,61*
€ 5.230,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.373,90*
€ 5.204,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.