Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit T50F-C0 Kabelzubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panduit T50F-C0 Kabelzubehör
Panduit T50F-C0 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     4147-M0213672
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     T50F-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Brennbarkeitsklasse
HB
Zertifizierung
UL
Lieferumfang
Hilfsmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.7 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,854*
€ 2,544*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,26*
€ 54,47*
4 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 40,55*
€ 54,49*
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 67,03*
1 Tag
9
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 56,46*
€ 104,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,544*
€ 3,02736
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,374*
€ 2,82506
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,284*
€ 2,71796
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,854*
€ 2,20626
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 76,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.