| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-33636604 Herst.-Nr.: R50220318-DB EAN/GTIN: 639399027741 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C | Merkmale | Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF) | 500000 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Zertifizierung | CE, FCC, UL, KCC, RCM | Design | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Produktfarbe | Blau | | LED-Anzeigen | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android | Gewicht und Abmessungen | Breite | 59 mm | | Höhe | 59 mm | | Tiefe | 11.4 mm | | Gewicht | 70 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| |