Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PL755 Heisslaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PL755 Heisslaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß
Peach PL755 Heisslaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33468238
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     510744
EAN/GTIN:
     7640169585777
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Ideal für den Gebrauch zuhause, in der Schule und in kleinen Büros. - inkl. Starterpaket mit 10 Laminierfolien. - für Laminierfolien bis max. A3 und 2 x 125 Micron. - Eignet sich für: Gedruckte Fotos, ID-Karten, Visitenkarten, Gepäckanhänger und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
210 mm
Typ
Heisslaminator
Laminierungsgeschwindigkeit
400 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.4 mm
Maximale Folienstärke
125 µm
Laminiersystem
Beutel
Anzahl der Rollen
2
Aufwärmzeit
2 min
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Stau-Erkennung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.