Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EX875LVC1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EX875LVC1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Siemens EX875LVC1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Siemens EX875LVC1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Siemens EX875LVC1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Siemens EX875LVC1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33249304
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EX875LVC1E
EAN/GTIN:
     4242003717004
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Digitaldisplay Moderner Bedienkomfort dank Digitaldisplay. Eine Kochzone, tausend Möglichkeiten: die varioInduktion. Töpfe und Pfannen sind so unterschiedlich wie die Gerichte, die Sie damit zubereiten. Mit varioInduktion können Sie Ihre Kochstelle flexibel darauf einstellen. Neben den zwei klassisch angeordneten Kochzonen gibt es eine rechteckige Flächen-Induktions-Kochzone, die zu einer großen zusammengeschaltet werden können. In diesem Bereich lässt sich Ihr Kochgeschirr beliebig platzieren. Die flexible Kochzone für flexibles Kochen: varioInduktion. Töpfe und Pfannen sind so unterschiedlich. Mit varioInduktion können Sie Ihre Kochstelle flexibel darauf einstellen. Neben zwei klassisch angeordneten Kochzonen gibt es je nach Modell zwei rechteckige Flächen-Induktions-Kochzonen, die zu einer großen zusammengeschaltet werden können. In diesem Bereich lässt sich Ihr Kochgeschirr beliebig platzieren. Timer mit Ausschaltfunktion Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion. Timer Mehr Komfort beim Kochen dank Timer-Funktion. Der Turbo für die powerInduktion: powerBoost-Funktion. Mit der powerBoost-Funktion lässt sich die Leistung um bis zu 50 % erhöhen. Gerade beim Ankochen und bei größeren Mengen bringt das eine Zeitersparnis von 35 %.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
5 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1400 W
Boost für Kochzone 1
2200 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Boost für Kochzone 2
3100 W
Typ Kochzone 3
Extragroß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Mittig
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
240 mm
Leistung Kochzone 3
2200 W
Boost für Kochzone 3
3700 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
190 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
Typ Kochzone 5
Regelmäßig
Kochzone 5 Form
Rechteckig
Position Kochzone 5
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 4
Elektro
Durchmesser Kochzone 5
190 mm
Leistung Kochzone 5
2200 W
Boost für Kochzone 5
3700 W
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
180 mm
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
240 mm
Durchmesser extragroße Schnellkochzone
400 mm
Erweiterbare Kochzone
Ja
Anzahl flexibler Kochzonen
1 Zone(n)
Kombizone
Ja
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
2200 W
Standard Herdplatte/Kochzone
3100 W
Große Herdplatte/Kochzone
3700 W
Extra große Hochgeschwindigkeitsherdplatte
3700 W
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Zertifizierung
AENOR, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
812 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
16000 g
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
780 mm
Einbauraum Tiefe (min)
490 mm
Einbauraum Tiefe (max)
500 mm
Einbauraum Höhe
51 mm
Paketgewicht
18000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 651,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,63*
€ 905,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,21*
€ 890,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,32*
€ 851,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,73*
€ 821,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,10*
€ 774,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.