Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EU611BEB2E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EU611BEB2E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Siemens EU611BEB2E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Siemens EU611BEB2E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Siemens EU611BEB2E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Siemens EU611BEB2E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33239347
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EU611BEB2E
EAN/GTIN:
     4242003716489
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

Digitaldisplay
Moderner Bedienkomfort dank Digitaldisplay.

Schnell, sicher und leicht zu reinigen: powerInduktion von Siemens.
Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.

Timer mit Ausschaltfunktion
Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

Timer
Mehr Komfort beim Kochen dank Timer-Funktion.

Der Turbo für die powerInduktion: powerBoost-Funktion.
Mit der powerBoost-Funktion lässt sich die Leistung um bis zu 50 % erhöhen. Gerade beim Ankochen und bei größeren Mengen bringt das eine Zeitersparnis von 35 %
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
4600 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1800 W
Boost für Kochzone 1
3100 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Boost für Kochzone 2
3100 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1400 W
Boost für Kochzone 3
2200 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
592 mm
Tiefe
522 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
11000 g
Höhe unter der Arbeitsplatte
30 mm
Kabellänge
1.1 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,32*
€ 617,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,31*
€ 615,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,38*
€ 593,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,15*
€ 570,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,14*
€ 524,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.