Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FP0LC20 Glasfaserkabel 20 m 2x LC OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FP0LC20 Glasfaserkabel 20 m 2x LC OS2 Gelb
LogiLink FP0LC20 Glasfaserkabel 20 m 2x LC OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33226193
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP0LC20
EAN/GTIN:
     4052792019346
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Gewicht: 350g
    - Duplex Patchkabel 9/125_ Singlemode
    - Faser: I-VH 2G 9/125_ OS1/2
    - Mantel: LSZH, gelb, 3,0 mm Ø
    - Anwendung: bis 100 Gbit/s / 40 km
    - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
    - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
350 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
20 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP0LC02
ab € 3,00*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC03
ab € 3,16*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC05
ab € 3,43*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC10
ab € 4,11*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC15
ab € 4,81*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC00
ab € 2,81*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC01
ab € 2,58*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC07
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.