Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac 592GUK000015 Barcodeleser-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac 592GUK000015 Barcodeleser-Zubehör
Getac 592GUK000015 Barcodeleser-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33174149
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     592GUK000015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
barcodescanner halterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
211.84 mm
Tiefe
169.16 mm
Höhe
155.19 mm
Gewicht
1361 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.