Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM800 RGB POLARIS Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33157871
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9440020-EU
EAN/GTIN:
     843591087308
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Bringen Sie das Spielfeld zum Leuchten
Das MMM800 RGB POLARIS baut auf der bewährten Dauerhaftigkeit, Trackingleistung und Präzision der CORSAIR-Mousepads auf, zeichnet sich jedoch eine komplett neuartige LED-Immersion aus. Eine reibungsarme Mikrostruktur-Oberfläche kombiniert mit einer großzügigen Oberfläche (350 mm × 260 mm × 5 mm) bietet pixelgenaues Tracking egal bei welchem Spiel. 15 individuelle RGB-Zonen werden durch echte PWM-Lichtsteuerung gestützt, die eine Farbdarstellung von höchster Präzision liefert. Synchronisieren Sie jede Beleuchtungszone mit anderen CORSAIR RGB-Produkten mit CUE-Software, um das ultimative Gaming-Setup zu vervollständigen.

15 ZONEN. GRENZENLOSE EFFEKTE.

GESTEUERT DURCH CORSAIR CUE:

Beleuchten Sie Ihre Kampfstation für den ultimativen Heimvorteil. Jede der 15 RGB-Zonen der MM800 ist individuell anpassbar, sodass zahllose Kombinationen möglich sind. Die ultralebendigen Lichteffekte werden über echte PWM-Steuerung kontrolliert, die für eine unglaublich präzise Farbwiedergabe sorgt.

HALTEN SIE IHR USB FREI.

EINGEBAUTER USB-ADAPTER

Das MM800 RGB POLARIS verfügt über einen eingebauten USB-Adapter für Ihre Maus, damit Sie einen zusätzlichen Anschluss für Ihre anderen Geräte freihalten können.

GRIFFIGKEIT. KONTROLLE.

VERLIEREN SIE NIE DIE HAFTUNG; ODER DAS SPIEL.

Die geringe Reibung der Mikrostruktur-Oberfläche des MM800 gewährleistet schnelles, pixelpräzises Tracking und ist sowohl für Mäuse mit optischem Sensor als auch mit Laser-Sensor optimiert.

PLATZ ZUM SPIELEN:

GROSSZÜGIGE OBERFLÄCHE. ULTRA-PRÄZISE.

Die geräumige 350 mm ×260 mm ×5 mm-Oberfläche bietet Ihnen den Platz, den Sie zur Ausführung benötigen, ohne über die Piste hinauszuschießen.

GEMEINSAM BESSER.

SYNCHRONISIEREN SIE IHRE GERÄTE CORSAIR CUE

Erstellen Sie eine spektakuläre Optik durch Synchronisieren all Ihrer CORSAIR Gaming-Produkte mit dem Lighting Link-Modus in CUE. Nehmen Sie die gesamte CORSAIR RGB Gaming-Produktlinie für einen Test-Trip mit CUE, auch wenn Sie sie noch nicht besitzen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
260 mm
Dicke
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.